VRゴーグル スマホ用 VR ヘッドマウントディスプレイ 片手で楽ちん チルトアップ メガネ装着可

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21244644 品番VRG-TL01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スマートフォンでのVR体験をより快適で便利にするプレミアムタイプのVRゴーグルです。
ゴーグル部は片手で跳ね上げ可能でゴーグルを装着したままスマートフォンの操作や周辺確認ができます。
また、ひたいの大きなパッドと後頭部だけでゴーグルを支えるので、ゴーグルの顔面への圧迫が少なく快適です。

付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 仕様【へッドバンド】ひたいホルダーバンド式 材質本体=ポリカーボネート・ABS・POM、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=ポリウレタン・ポリエステル ブラック 質量(g)約300 取付方式【スマホ】差し込み式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×125×140(バンド含まず) 対応機種4.7〜7.0インチスマートフォン ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用できない場合があります。 レンズ非球面光学レンズ 対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○ 適合サイズW約67mm×D約6mm×H約140mm〜W約90mm×D約11mm×H約170mm 機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)
注意
※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする