LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ストレート 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21245265 品番 LD-GPATSV/BU50
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片方のコネクターが垂直方向に上下90度回転できるスイングコネクターを搭載したLANケーブルです。
ケーブルの配線角度を調整できるので、PCやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリ配線することができます。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× ブルー 規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) ケーブル長(m)約5.0 構造ヨリ線 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド× 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約3.5 パッケージアルミ箔袋+ステッカー 爪折れ防止○(片方のみ) コネクタの有無両端コネクター付き(タテスイング×ストレート) PoE対応×
注意
※もう片方のコネクターはスイングしないストレートタイプです。
※10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応し、ゲーム機器の安定したデータ通信を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする