CDレコーダー ドライブ スマホ タブレット用 外付け 有線接続 再生・録音 CDレコミュージック対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21245378 品番LDR-SM8URBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,330
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、Androidのスマートフォン/タブレットとケーブルで接続でき、付属の無償アプリを使って、音楽CDの録音/再生ができるDVDドライブです。
スマホに取り込んだ音楽は、自動でアーティスト情報を表示でき、また歌詞も表示させることもできます。
その他、カーナビから取り込んだ音楽を車で再生させる事ができる、ディスプレイオーディオ機能を持っているため、音楽CDをスマホで聞きたいスマホユーザーに最適な製品となっております。
更にパソコンへの接続へ対応しており、データバックアップ、動画や音楽再生など通常のDVDドライブとしても使用することができます。

筐体:ブラック 対応OS(USB3.0接続時)Android 6.0 〜 12.0 (パソコン接続時は、Windows 11/10/8.1、MacOS 10.5以降、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。) コネクタ形状USB mini-B×1、電源ポート×1 適合機器Android OS端末。ウォークマン(パソコン接続時は、USB Type-Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ・突起部を除く) インターフェースUSB2.0 対応メディア(DVD-ROM)対応 (DVD-Video形式に限る) ※DVD再生アプリ使用の場合。※再生には別途有償アプリが必要です。※DVDレコーダー等で録画した番組(DVD-VR形式)の視聴には対応していません。、(CD-R/RW)対応 (音楽用CD-R/RW、DVD-R/RWのCD-DA)、(DVD-RAM)対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。、(DVD+R)対応、(DVD+R DL 2層)対応、(DVD+RW)対応、(DVD-R)対応、(DVD-R DL 2層)対応、(DVD-RW)対応、(CD-R/RW)対応、(DVD-ROM)対応 設置姿勢水平 ディスクローディング方式トレー 書込速度(DVD-RAM)5倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-RW)6倍速、(CD-R/RW)24倍速 読込速度(DVD-RAM)5倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+R DL 2層)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-R DL 2層)8倍速、(DVD-RW)8倍速 入力電圧DC+5V(DC Jackより供給)
注意
※対応メディア(DVD+R・DVD+R DL 2層・DVD+RW・DVD-R・DVD-R DL 2層・DVD-RW・CD-R/RW・DVD-ROM)、書込速度/読込速度はパソコン接続時の場合 (別途USBケーブルが必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする