ネットワークレコーダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21245588 品番 CNE3R8F1
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。PoE対応でLANケーブル4本だけでカメラを設置設定可能。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。

付属品ACケーブル×1、使用説明書×1、ゴム足×4、マウス×1 仕様【外部機器(アラーム)】入力 4ch/出力 1ch、【出力最大バンド幅】64Mbps、【リモートユーザー】最大128、【ライブ・再生表示】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF、【同時映像再生】8 寸法(mm)380×315×53 質量(kg)約4.16(HDD含む) 使用温度範囲(℃)-10〜55 ポート数【カメラPoE】8 消費電力(W)約28.0 電源AC 100〜240V、【カメラPoE】1ポート当たり最大30W/最大合計130W 対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) / Microsoft Edge, Google Chrome 表示【9:16縦長表示】3・4・5・7または9分割 対応【VCCI Class A】対応 バンド幅(mm)【入力最大】80Mbps 最大能力2×4K@30 4×4MP@30 5×3MP@30 8×1080P@30 HDD16TB 解像度【録画可能】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 保証期間3年間 電源タイプ内蔵電源 発熱量(KJ/h)約100.8 接続台数【カメラ】8 容量(TB)【SATA】16 音声入力RCA 音声出力RCA 適合カメラDELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ 映像出力【HDMI】3840×2160/30Hz・1920×1080/60Hz,50Hz・1600×1200/60Hz・1280×1024/60Hz・1280×720/60Hz・1024×768/60Hz、【VGA】3840×2160/30Hz・1920×1080/60Hz,50Hz・1600×1200/60Hz・1280×1024/60Hz・1280×720/60Hz・1024×768/60Hz 分割数9分割 録画方式H.265+/H.265/H.264 使用湿度範囲(%RH)0〜90(結露なきこと) USBUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル) LAN【外部】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする