AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21246645
品番
K39-1
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
2
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
27.7
寸法L(mm)
58
寸法N(mm)
38.5
車輪径(Φmm)
39
質量(g)
280
材質(車輪)
鉄
種類
滑車
使用荷重(kg)
90
使用ロープ径(mm)
〜8
使用軸受
#626ZZ
適合ロープ径(Φmm)
〜8
材質(枠)
鉄(ユニクロメッキ)
車幅(mm)
12.8
車溝幅(mm)
10
材質(車材)
鉄