固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21246672 品番 K39-3
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

タテ型・ヨコ型兼用タイプ

材質(車輪) 使用軸受#626ZZ 材質(枠) 表面処理(本体)ユニクロメッキ 質量(g)480 種類滑車 寸法L(mm)58 使用荷重(kg)90 寸法A(mm)50 寸法F(mm)44.7 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 使用ロープ径(mm)〜8 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする