ブロンズチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21246995 品番 E5-2
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
長さ(m)2 材質SUS304(ブロンズ酸化発色加工) 質量(g)858 寸法d(mm)5 寸法W(mm)8 寸法p(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする