紫外線硬化型接着剤326UVブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード21247738 品番35191
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。

主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)21 粘度(mPa・s)8000〜20000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 適合プライマー7649 表面硬化(秒)20 主なワークパーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする