35189 紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 21247835

紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード21247835 品番35189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。

特性耐振動、耐衝撃 こはく 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)19 粘度(mPa・s)16000〜24000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)69 適合プライマー7071 表面硬化(秒)10 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21247835 35189 39535063 3523-250 LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(250mL) 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする