ステンレス用はんだ

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) 注文コード21248178 品番FS405-01(10巻)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

鉛入り(共晶)
鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い
ヤニなし

線径(Φmm)1.2 長さ(m)約2.9 質量(kg)0.03 用途ステンレス用はんだ、金属加工用 成分すず60 質量(g)30 種類キッコー 融点(℃)190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09450926
2023-12-04
用途:
釣りのカゴ作り
サービス業

ハンダゴテが使いやすくよく解ける
ので良い商品と思います。

対象商品:
09450935
2023-01-11
用途:
ハンダをして小物作りをするため
サービス業

何度も注文しております。大変使いやすい商品です。また注文します。

対象商品:
09450935
2021-09-08
用途:
自転車の前カゴ修理
その他業種

自転車の前カゴが破断しましたので、それを付ける為に使用しました。しかし私のような使い方は最終強度的にはお奨めしません。

接着する部位同士をまずしっかりと脱脂し、サンドペーパーなどでヤスって、そしてフラックスです。フラックスはBS-45を使いました。フラックスを塗布し接着するステンレス部位を双方しっかりと加熱。後はこのハンダをたっぷりと流し込みます。通常の電子部品のはんだ付けよりも多少は難易度が上がりますが、融着すればかなりの強度を得られます。融着後に適度に力を加えてしっかりとした強度を得られているかの確認は必要ですね。本来は溶接するのがベストでしょうが、これでも実用上は問題ないレベルの結果を得られました。ポイントは接着金属同士のぬ脱脂と研磨、そしてフラックス、100W以上のコテでのしっかりとした接着金属部位の加熱です。

対象商品:
09450917
2021-06-20
用途:
電子機器のメンテナンス

値段も手ごろで満足しています。
フラックス入りもよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
09450917
2021-07-21
用途:
ステンレス部材のハンダ付け作業
Technical Adviser 様 (建設業・工事業)

別に購入したフラックスと共に使用。ステンレス部材の半田付けに丁度良い。

対象商品:
09450917
2021-05-31
用途:
ちょつとした板金補修
自動車・二輪車・自転車関連業

長らく使ってる定番商品
流動性が良く非常に使いやすい
大物は板半田を使った方が楽だが小物修理はこちらのほうが小回りが効いて具合が良い

対象商品:
09450917
2020-06-28
用途:
修理用

ステンレスはハンダ不能と思っていたのですが、サフゾールとの併用でまったく銀線などと同様にしっかりとはんだ付けできます。もう手放せない、という感じです

1人が参考にしています
対象商品:
09450926
2020-08-14
用途:
ステンレス部品の固定
運輸・通信業

とても気に入りました。
もっと早く買えば良かったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする