平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21250373 品番MD1BS-6090-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 床面高さ(mm)150 車輪径(Φmm)100 質量(kg)10.5 材質(本体)ラワン合板 材質(車輪)PP+PVC 表面処理上面ニス塗装 使用キャスター自在車×4個 荷台寸法(mm)900×600 板厚(mm)25 材質(すべり止め)EVA 持ち手穴(mm)125×35
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず台車の中央部分に積載して下さい。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21250373 MD1BS-6090-N 53471907 - 平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ 平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21250373
2024-01-15
用途:
保管台に使用。

保管しているだけの品物でも、移動できると倉庫を有効利用できます。

対象商品:
21250364
2021-03-02
用途:
機械の運搬

30キロ前後の機械を運ぶのに使用しています。
キャスターもしっかりしているので耐久性は問題と思います。
滑り止めは薄いスポンジなのですぐにダメになりましたが似たようなものを
張り付ければ問題ありません。

対象商品:
21250355
2020-10-31
用途:
土木
有限会社福島土建 様 (建設業・工事業)

大きさと取っ手が付いてるのと
キャスターがなめらかで重宝してます

対象商品:
21250364
2019-10-11
用途:
手で持つ分の穴は、やすりがけが必要
ABphone株式会社 様 (運輸・通信業)

穴と部分は、打ち抜いたのか?角がザラザラでもしも素手で持ってしまった場合は怪我しそうなので、やすりを掛けた。角は要注意。

2人が参考にしています
対象商品:
21250355
2019-05-14
用途:
重量廃棄物の輸送車までの搬送
近藤歯科クリニック 様

丈夫で且つ、滑り止めだ予想以上に重要なことが判った。荷物を移動させる際、荷物を押すのです襟止めが重宝します。また、取っ手があって簡単に立てかけることができる秀逸な台車かと感じました。

対象商品:
21250355
2019-07-03
用途:
農業分野で使用します。
農・林・水産業

見た製品の良さが一番ですね。
感じもいいし使用感が素晴らしいです。

対象商品:
21250355
2019-04-04
用途:
工具BOXの移動用に
製造業

車輪が大きく、プレートも剛性があり満足。
滑り止め付で良かった。

対象商品:
21250364
2019-03-09
用途:
入出荷のコンテナ移動

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする