曜日別特売

ダイナミックバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本形状三角形勝手右勝手注文コード21251737品番E08L-STLPR08-10AN
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

優れた切りくず排出性能を発揮・ビビりを抑制し安定加工を実現。

形状三角形勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11トラスコ品番820-5540
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする