京セラ
ダイナミックバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
形状
六角形80°
勝手
左勝手
注文コード
21251782
品番
E08L-SWUBL08-10AN
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切りくず排出性能を発揮・ビビりを抑制し安定加工を実現。
形状
六角形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。