コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21251949 品番970475301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

お庭の雑草やコケをラクラク除去。
便利で賢い除草器具。
丈夫で薄いステンレスの刃が、狭い亀裂や敷石の間のコケや雑草を根こそぎ掻き出す。
苔の除去用金属スクレーパー付き。
本品はGARDENAコンビシステムのハンドル(別売)全てに対応可能。
本品にハンドルを付けて、ネジを締めるだけの簡単取付。
除草剤などは使わない、除草機作業なので人や環境にやさしい。

用途除草、園芸、ガーデニング、草刈り、苔とり、庭のお手入れに。 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)0.23 ターコイズブルー 保証期間最大25年 材質(刃)ステンレス 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16.5×16×5.5
注意
※イメージ写真には関連商品等が含まれておりますが、お届け品はページの最初に掲載している単品商品になります。
※本品はGARDENAコンビシステムのハンドル(別売)が別途必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする