高枝剪定処理セット 充電式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21252134 品番LPHS-1025+YGS30B
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。
【高枝剪定機】ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。軽量タイプなので作業も快適におこなえます。
【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。

用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー 付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1 仕様ボールソーヘッド(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー) 電流(A)1.5(ガーデンシュレッダー) 電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー) 入力容量12W(高枝剪定機) 段数ポールトリマーヘッド:9(毎段18度) 消費電力(W)ガーデンシュレッダー:150 刃長(mm)210(ボールソーヘッド/枝切り刃) 定格電圧(V)10.8(高枝剪定機) 能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm) コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー) 刈込み幅(mm)約300(ポールトリマーヘッド) 板厚(mm)ボールソーヘッド(枝切り刃):0.9 連続使用時間(分)ポールトリマーヘッド(無負荷):約80、ポールソーヘッド(無負荷):約50 バッテリーリチウム電池 角度調整範囲144°(ポールトリマーヘッド) ストローク数(min-1[回/分])約1200(ポールトリマーヘッド)、0〜2500(ポールソーヘッド) 定格時間(分)ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準) バッテリー容量(Ah)2.5(高枝剪定機) 作業量(目安)ポールソーヘッド:角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット 保証期間1年 充電器出力1.5A(高枝剪定機) 充電器入力AC100V(50/60Hz)(高枝剪定機) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー) 充電時間(時間)2(高枝剪定機) 電源タイプ充電式 ストローク長(mm)約20(ポールソーヘッド) 最大切断径(Φmm)庭木80(ポールソーヘッド) バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236〜300×8.5×13、ポールソー使用時:236〜300×7×17 刃ピッチ(mm)ボールソーヘッド(枝切り刃):3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする