※使用例

ペット〜る オリジナル特大型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21254993 品番
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。

用途特大型犬対応(サイズガイドのL) 材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm)(扉加工)W295×H428 外形寸法(mm)W316×H472 フレーム色ホワイト 開口寸法(mm)(有効)W266×H381
注意
※ドアやペット〜るの開閉スペースには障害物がないよう注意してください。
※ペットの体格とペットドアのサイズが合っているか必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする