画像準備中

ウレタン丸棒

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)400 外径(Φmm)10 硬度90 硬度(JIS A)90 注文コード21255596 品番10Φ×400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・外径・硬度など285種類から選べます 他の種類を見る

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性

外径(Φmm)10 長さ(mm)400 用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 硬度90 耐熱(使用限界)温度(℃)-10〜90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※加工する上で、ご迷惑をおかけしないよう大きめに切らせて頂いています。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21255596 10Φ×400L 82228328 10Φ×400L ウレタン丸棒 マルモポリマー ウレタン丸棒 マルモポリマー 1本 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
古い車の修理に使用
製造業

車のドアの内張り取り付け部品が入手困難だったので素材から加工するのに購入しました ウレタンの硬度に選択肢があると良いと思います

対象商品:
07284094
2024-01-15
用途:
ウィンドサーフィンのジョイントのウレタンラバーとして使用

まだ加工して使用してませんが8個分が一本の値段で購入できたのでコスパ最高です。あと耐久性も良ければ文句なしです

対象商品:
09502954
2022-10-21
用途:
ウィンドサーフィンのジョイントゴム

市販品は高額ですが 多分この様な二次製品の加工品と思うので自分で同様にカットして穴を開けましたが普通に使えてます。

対象商品:
07284042
2022-01-20
用途:
油圧製品のキャップに使用
(IS)井澤 商店 様 (建設業・工事業)

既存の物は劣化してて、ロウ状態。
恐らく、この材質であろうと思い、買いました。
0.2mmほど穴より太かったのですが
キッチリとハマりました。
奥に強めのバネも有ったので
バッチリでした。

対象商品:
07284103
2020-09-06
用途:
機械の修理
その他業種

衝撃に掛かる部分に加工して使用しましたが、サイズ的にぴったりで満足です、修理した機械の満足な状態でお客さんに喜んで頂けました

対象商品:
07284042
2020-08-04
用途:
ダイソン掃除機のローラーとして利用

ウレタン棒の固さが複数種類あるので悩みましたが、この商品でちょうどよかったです。中央に心棒用の穴をあけ利用しました。長さを切る時はカッターにシリコンスプレー等の潤滑剤を付けたほうがスムーズに切ることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
07284155
2020-05-23
用途:
メンテナンス
製造業

特に問題なく使用させて頂きました
ありがとうございました

対象商品:
07284225
2018-02-28
用途:
自動車のゴムブッシュの強化タイプとして
有限会社 モリエンジニアリング 様

安くて良い、強いてあげると同じメーカーでもうちょっと柔らかい物が何種類か有ればなお良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
595:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする