CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 安全ベスト・タスキ
CAPTAIN STAGの 安全タスキ
反射タスキ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21258335
品番
Y-4715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
夜間の交通事故防止に!
夜間の走行時の視認性をアップ!
幅W×全長(mm)
40×1400
色
イエロー
材質
タスキ:ポリエステル、反射材:PVC(プリズム反射広角)
質量(g)
32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21258335
Y-4715
57055846
Y-4715
反射タスキ 広角反射
CAPTAIN STAG
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました