パンク修理セットDX

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21258432 品番Y-3451
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付

セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個) 材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム 寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース) 質量(g)110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21258432
2024-07-10
用途:
自転車のパンク修理
製造業

必要な物が揃っていて直ぐに対応できたので大変便利な商品です。
いざという時のために常備しています。

対象商品:
21258432
2024-04-15
用途:
自転車やチューブタイヤのバイクのパンク修理

必要な物が揃っておりケースに入ってるので持ち運びにも便利です。
自宅、勤務先共に置いてあるのでいざという時にも助かります。

対象商品:
21258432
2022-05-22
用途:
パンクしたとき用

パンクしたときのために購入した。レバーがあるので良い。レバーは樹脂だが、使えそうだ。

対象商品:
21258432
2021-11-24
用途:
自転車パンク修理
卸売・小売業

ケースに入っているのでバラバラにならず管理しやすいです。
タイヤレバーも格納しやすく使い易かったです。

対象商品:
21258432
2019-11-06
用途:
会社の構内移動用自転車のメンテナンス
日新電機株式会社 様 (製造業)

私用でも使っているので、便利な修理セットです。パッチの種類と数量がもう少し多いと良いと思います。

対象商品:
21258432
2017-08-04
用途:
自転車のタイヤパンク時の修理
サービス業

まだ幸いにもパンクしていないので、使用していませんが、パッチの数も多く、値段の割にお得感があります。後は使用してみないとわかりませんね。

対象商品:
21258432
2017-07-05
用途:
自転車のパンクに修理の為使用しました。
有限会社クードヴァン 様

普通に満足です。出来れば接着のパッチの部分のシールが裏と表がわかりやすいともっと良いと思いました。良いタイミングで使用できたので良かったです。

対象商品:
21258432
2017-01-14
用途:
車いすのパンク修理等
シンプラン 様 (建設業・工事業)

とても便利で素早く修理が出来ていますタイヤレバーが特に使い勝手が良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする