2916 プラ製たいこ J アーテック[学校教材・教育玩具] 21260584

2916 プラ製たいこ J アーテック[学校教材・教育玩具] 21260584 2916 プラ製たいこ J アーテック[学校教材・教育玩具] 21260584

プラ製たいこ J

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21260584 品番2916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なプラ製たいこ
です。持ちやすいまわりこみ構造になっています。プラ製なので、汗に強いバチにはヒモが通せる穴付
材質:プラスチック

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質プラスチック 寸法(mm)Φ205×40、バチ:Φ10×250 質量(g)170

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする