アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
メダル「ヴィクトリー」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21265782
品番
1832
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある、メダル
ゴールドで高級感のあるメダルです。運動会、体育祭や大会などに
材質:金属。サイズ:約Φ70×3mm、リボンの長さ:900mm
色
銅
用途
運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。
材質
金属
寸法(mm)
Φ70×3
ひも長(mm)
900