2342 蝶ネクタイ アーテック[学校教材・教育玩具] 21265895

蝶ネクタイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21265895 品番2342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マジックテープで着脱簡単な蝶ネクタイ
です。シンプルでどんな衣装にもよく合います。ダンスや劇の小物として
材質:綿。サイズ:リボン:115×50mm(伸ばすと410mm)、ひも:首まわり約340〜390mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質綿 寸法(mm)蝶:115×50(伸ばすと410mm)、リボン:50×115、ひも・首まわり:約340〜390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18798386
2018-05-28
用途:
ユニホームの一部にしようと
サービス業

あくまでもサイズは子供用。やすっぽい素材とつくり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする