アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 面相筆
ナイロン面相筆
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21269352
品番
10730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
種別
面相筆
全長(mm)
195
サイズ
小
毛丈(mm)
12
毛幅(mm)
Φ1.5