水圧観察器

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21270463 品番8352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910

水圧を視覚的に観察することができます。
アクリル筒に張られたゴム膜が、水中でへこむ様子を確認することで、水圧を視覚的に観察することができます。 L字の取手は360°回転できます。
材質:持ち手,円筒:アクリル。サイズ:円筒:Φ60×80mm、持ち手:Φ8×300mm。セット内容:付属品/換用ゴム膜×2枚 交換用輪ゴム×2個

用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。 付属品換用ゴム膜×2、交換用輪ゴム×2 材質(持ち手・円筒)アクリル 寸法(mm)(円筒)Φ60×80、(持ち手)Φ8×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21270463
2016-09-29
用途:
中学理科の実験
教育・研究機関

他社より安く購入できてよかったが、ゴムの素材は貧弱で1年間しか持たないようで価格に見合わない製品
実験器具だからしょうがないのかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする