曜日別特売
PN05726 フォームポリッシングパッド 3M(スリーエム) 21270655

フォームポリッシングパッド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10枚)注文コード21270655品番PN05726
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。
白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。
パッドの着脱はワンタッチ式です。
コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。
熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。

トラスコ品番836-3359材質パッド部:ポリウレタン取付方式マジック式外径(Φmm)76危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21270655
2020-06-05
用途: WAX用

WAXを塗る時使用しました。少し柔らか過ぎるて、手ごたえが無い!と感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする