ECL-LD40FDB 蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズ(高出力タイプ 2800lm) エコリカ 21270847

蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズ(高出力タイプ 2800lm)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21270847 品番ECL-LD40FDB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
給電方式片側給電 種別40W形 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25〜+50 消費電力(W)19.5 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 口金G13 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100〜242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 色温度(K)6500 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 光源色昼光色 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02095336
2016-02-29
用途:
工場の高い天井照明

パルックより若干明るいかなと感じるくらい。LED蛍光管は上への光が遮られるので天井吊下げ型の蛍光灯器具だと天井への明かりが少ないので、見上げると天井付近で暗く感じる。手元は今まで通りの明るさ。色味は、若干青白っぽいが、目を細めてよくみないとわからないくらいの違いでとても自然光に近いので問題ない。高出力タイプでたぶん一番安いのではとおもうが、もう少し安くなれば一気にLED蛍光管に取替えたい商品です。

対象商品:
02095336
2016-02-16
用途:
日常生活

流石高出力タイプ。ぐんと明るくなりました。これで電気代が節約できるのだから変えない手はありません。

対象商品:
02095336
2016-02-01
用途:
製品の検品
壺内 敏 タオル 様

普通の、蛍光灯より、やや明るいぐらい、もう少し、明るい
と、思った。耐久がどんなか? 判らない!!

対象商品:
02095336
2015-07-03
用途:
事務所

思ったより明るく良好です。他の場所も取替しようと思います。

対象商品:
02095336
2015-03-10
用途:
電気工事業

当日出荷があるので急な仕事に対応出来る。たくさんの種類があり、いろいろと選べるのでお客様にも満足していただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
02095336
2015-05-13
用途:
蛍光灯の替わり
株式会社吉田製作所 様

耐久性や寿命は判りませんが、非常に明るく光も自然です。
注意:直結工事が必要。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする