ECL-LD40FNB 蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズ(高出力タイプ 2800lm) エコリカ 02095336

蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズ(高出力タイプ 2800lm)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02095336
品番
ECL-LD40FNB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
種別
40W形
材質
(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-25~+50
消費電力(W)
19.5
管径(Φmm)
30(口金部Φ32.4)
口金
G13
全光束(Lm)
2800
平均演色評価数(Ra)
80以上
管長(mm)
1198
力率
95%以上
定格平均寿命(時間)
50000
EMI規格
CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)
約200(ピーク照度50%基準130°)
給電方式
片側給電
電球の種類
LED
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02095336ECL-LD40FNB24512233ECL-LD40FANECL-LD40FNB 直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ 24512233直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプエコリカ1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02095336
2016-02-29
用途: 工場の高い天井照明

パルックより若干明るいかなと感じるくらい。LED蛍光管は上への光が遮られるので天井吊下げ型の蛍光灯器具だと天井への明かりが少ないので、見上げると天井付近で暗く感じる。手元は今まで通りの明るさ。色味は、若干青白っぽいが、目を細めてよくみないとわからないくらいの違いでとても自然光に近いので問題ない。高出力タイプでたぶん一番安いのではとおもうが、もう少し安くなれば一気にLED蛍光管に取替えたい商品です。

対象商品 : 02095336
2016-02-16
用途: 日常生活

流石高出力タイプ。ぐんと明るくなりました。これで電気代が節約できるのだから変えない手はありません。

対象商品 : 02095336
2016-02-01
用途: 製品の検品
壺内 敏 タオル

普通の、蛍光灯より、やや明るいぐらい、もう少し、明るい
と、思った。耐久がどんなか? 判らない!!

対象商品 : 02095336
2015-07-03
用途: 事務所

思ったより明るく良好です。他の場所も取替しようと思います。

対象商品 : 02095336
2015-03-10
用途: 電気工事業

当日出荷があるので急な仕事に対応出来る。たくさんの種類があり、いろいろと選べるのでお客様にも満足していただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 02095336
2015-05-13
用途: 蛍光灯の替わり
株式会社吉田製作所

耐久性や寿命は判りませんが、非常に明るく光も自然です。
注意:直結工事が必要。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする