TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21270865 品番MS2-TVRSC-SH1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

各メーカー専用だからぴったりフィット。水場で使える。
アンチダストコーティング加工。
濡れた手で触ってもOK。何度でも水洗いOK。

適合メーカーSHARP 材質シリコン(アンチダスト加工) 適合本体シリーズ名2014年発売:LC-32BH11、LC-40BH11/2013年発売:LC-32H9、LC-40H9、LC-32J9-B、LC-32J9-W、LC-40J9-B、LC-40J9-W、LC-46W9、LC-52W9/2011年発売:LC-40L5、LC-40L5、LC-52L5、LC-60L5、LC-70X5、LC-46Z5、LC-46Z5、LC-52Z5、LC-60Z5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×78×38 アズワン品番64-7755-06 取付可能リモコン0126380049、0106380416、0106380415、0106380414、0106380340
注意
※防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする