適合メーカーSHARP
材質シリコン(アンチダスト加工)
適合本体シリーズ名2014年発売:LC-40U20、LC-40U20、LC-50U20、LC-50U20、LC-52US20、LC-60US20、LC-52UD20、LC-60UD20、LC-70UD20/2013年発売:LC-32DR9-B、LC-32DR9-W、LC-40DR9-B、LC-40DR9-W、LC-40G9、LC-46G9、LC-52G9、LC-60G9、LC-60UD1、LC-70UD1、LC-46XL10、LC-52XL10、LC-60XL10、LC-70XL10、LC-80XL10、LC-60Z9/2012年発売:LC-40G7、LC-46G7、LC-52G7、LC-60G7、LC-70GL7、LC-80GL7、LC-46XL9、LC-52XL9、LC-60XL9、LC-70XL9、LC-80XL9/2011年発売:LC-26R5、LC-32R5、LC-40R5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×78×38
取付可能リモコン0106380481、0106380480、0106380463、0106380457、0106380440、0106380439、0106380437、0106380436、0106380386、0106380350