MS2-TVRSC-SO1 TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット ミライセル 21270892

 

MS2-TVRSC-SO1 TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット ミライセル 21270892 MS2-TVRSC-SO1 TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット ミライセル 21270892 MS2-TVRSC-SO1 TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット ミライセル 21270892 MS2-TVRSC-SO1 TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット ミライセル 21270892 MS2-TVRSC-SO1 TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット ミライセル 21270892

TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21270892 品番MS2-TVRSC-SO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

各メーカー専用だからぴったりフィット。水場で使える。
アンチダストコーティング加工。
濡れた手で触ってもOK。何度でも水洗いOK。

適合メーカーSONY 材質シリコン(アンチダスト加工) 適合本体シリーズ名2015年発売:KDL-55W920A、KDL-46W920A、KDL-55W950B/2014年発売:KDL-65X9500B、KDL-85X9500B、KDL-55X9200B、KDL-65X9200B、KDL-49X8500B、KDL-55X8500B、KDL-65X8500B、KDL-70X8500B、KDL-42W900B、KDL-42W800B、KDL-50W800B、KDL-32W700B、KDL-40W600B、KDL-48W600B、KDL-60W600B、KDL-32W500A/2013年発売:KDL-55X9200A、KDL-65X9200A、KDL-40W900A、KDL-46W900A、KDL-55W900A、KDL-42W802A、KDL-47W802A、KDL-55W802A、KDL-42W650A、KDL-24W600A、KDL-32W600A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×52×23 取付可能リモコンRM-JD028、RM-JD029、RM-JD030、RMT-TX102J、RMT-TX101J、RM-JD028、RMT-TX100J
注意
※防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする