適合メーカーPanasonic
材質シリコン(アンチダスト加工)
適合本体シリーズ名2015年発売:TH-49CX800N、TH-55CX800N、TH-60CX800N、TH-49CX800、TH-55CX800、TH-60CX800、TH-40CX700、TH-50CX700、TH-55CX700、TH-43CS650、TH-49CS650、TH-55CS600/2014年発売:TH-55AX900F、TH-55AX900、TH-65AX900、TH-85AX900、TH-50AX800F、TH-58AX800F、TH-50AX800、TH-58AX800、TH-65AX800、TH-40AX700、TH-48AX700、TH-55AX700、TH-47AS800、TH-55AS800、TH-42AS650、TH-47AS650、TH-55AS650、TH-50AS630、TH-42AS600/2013年発売:TH-L65WT60、TH-P55VT60、TH-P65VT60、TH-P50GT60、TH-P55GT60、TH-L42FT60、TH-L47FT60、TH-L55FT60、TH-L60FT60、TH-L42E60、TH-L50E60、TH-L42DT60、TH-L47DT60、TH-L55DT60/2012年発売:TH-P50ZT5、TH-P65ZT5、TH-L19X50、TH-L23X50、TH-L32X50、TH-L47WT5、TH-L55WT5、TH-P50VT5、TH-P55VT5、TH-P60VT5、TH-P42GT5、TH-P50GT5、TH-P55GT5、TH-P60GT5、TH-L32ET5、TH-L37ET5、TH-L42ET5、TH-L47ET5、TH-L55ET5、TH-L42E5、TH-L42DT5、TH-L47DT5、TH-L55DT5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×22
取付可能リモコンN2QAYB001016、N2QAYB000983、N2QAYB000983、N2QAYB000848、N2QAYB000847、N2QAYB000733、N2QAYB000732