インターフェース有線LAN、USB付属品温度センサ(TR-0106)×2、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2 、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA, ACアダプタ AD-05A2, PoE IEEE 802.3af寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55精度(付属センサ)平均±0.3℃/at -20~80℃・平均±0.5℃/at -40~-20℃,表示測定値、電池寿命警告、その他センサーサーミスタ温度測定範囲(℃)内蔵センサ:-10~60、外付けセンサ:-40~110(付属センサ)、-60~155(オプションセンサ:フッ素樹脂被覆タイプ)精度(℃)平均±0.3測定対象温度測定チャンネル数温度 2ch動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと記憶容量8000個×2ch電池寿命約10日 (自動送信間隔1分)、約1年 (自動送信間隔1時間)、約1年半 (自動送信間隔 12時間以上)、自動送信OFF時は約1年半アズワン品番6-9183-34警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り測定分解能0.1℃通信インターフェース有線LAN通信:100BASE-TX/10BASE-T (RJ45コネクタ)・(プロトコル:HTTP(*4), DHCP, DNS)、USB通信:USB2.0 (Mini-B コネクタ)