EFL6-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 21271206

 

EFL6-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 21271206
EFL6-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 21271206
EFL6-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 21271206

プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)形状90°メスエルボ注文コード21271206品番EFL6-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法A(mm)12.0寸法D(mm)12.6寸法L1(mm)18.5寸法L2(mm)28.2寸法L3(mm)27.8寸法L4(mm)34.5チューブ挿入長さF(mm)15二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5形状90°メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじサイズ(T)Rc1/4質量(g)23使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最小内径(Φmm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47085254
2023-06-20
用途: トラックエアー配管用継ぎ手用

90°メスエルボが中々なかった。ニッタの商品が一番近かったので購入しっかり取り付けられました。エアー漏れもなくなりました。出庫単位が5個しかなくてできれば単品で売っていただければありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする