コンパクトサーキュレーター固定タイプ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21271705 品番PCF-HD15N-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでパワフルなサーキュレーターです。
従来品の羽よりシャープな形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。
上下左右手動首振

機能風量3段階調節、静音モード、上下左右角度調整可能 ハネ径(cm)15 ホワイト トラスコ品番836-8917 寸法(mm)250×275×435 消費電力(W)(50/60Hz)29/27 適合床面積8畳 風量調整3段階

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21271705 PCF-HD15N-W 19120422 KJ-D994W サーキュレーター ツインバード サーキュレーター ツインバード 1台 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21271705 PCF-HD15N-W 53354824 PCF-MKM15N サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ 1台 2,490 税込2,739 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21271705
2022-06-22
用途:
作業時や普段使い

思ったより静かで使い勝手もいい。強にすると鵜¥多少うるさいけど風量がちょうどいい。

対象商品:
21271705
2022-01-17
用途:
事務所内の空気循環用

冬季の事務所でエアコンの暖房をつけるのですが、頭は暖かくなっても足元は寒いままで、夕方になるとよく体調を崩していました。室内の上下の空気循環用にこのサーキュレータを1台導入した所、20畳ほどの事務所ですが、この8畳用を1台で強運転して体感できる程に改善しました。もう一台導入できる様に検討しています。

対象商品:
21271705
2018-08-03
用途:
冷水機のファンの補助として使用。

小型、安価ながら必要充分な風量があり、大変重宝しております。

対象商品:
21271705
2018-07-24
用途:
事務所内の空気循環
建設業・工事業

音が静かで、購入して良かったです。風量切り替え可能で、大風量側振ってあり、使用用途も広そうで、大満足です。

対象商品:
21271705
2019-02-02
用途:
結露防止にまどに向けてたら効果大でした。
農・林・水産業

アイリス商品なので、他社比較せず
購入したが期待通りだった。

対象商品:
21271705
2018-01-04
用途:
小範囲の送風など
有限会社アスコ通信特機 様

小さいくせに意外と風量があります。また静かで環境にいいですね。

対象商品:
21271705
2017-07-31
用途:
事務所のエアコン効果を良くするため。
株式会社KATOH 様 (製造業)

コンパクトなのに、充分なパワー。音も静かで価格も手頃。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
21271705
2017-07-30
用途:
扇風機として
自動車・二輪車・自転車関連業

小型ですが、風量は結構あり、音も静かでとても気にいった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする