無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
切断能力(mm)鉄工(切断角度0°)鋼管○パイプ105、L型鋼90×90、鋼管□パイプ85×85;(切断角度45°)鋼管○パイプ90、L型鋼50×50、鋼管□パイプ80×80
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1450
コード長さ(m)2
本体質量(kg)12.5
バイス(mm)(開き)200
砥石サイズ(mm)Φ305×t3.0×Φ25.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×520×275(開放時)、215×520×275(収納時)
最大速度(m/min)(砥石)3800
タイプDIY用
付属品砥石、スパナ
定格周波数(Hz)50/60