最初から別注文で仕上げ番手を注文しました。
ベルト交換も問題ありませんでした。
この手の機械は加工する人の技量がもろに現れる物だと実感しています
使い勝手は予想以上に良くて満足していますが、私にとって付属のペーパーが80番というのは粗すぎ。120、240番が付いているとよかったのですが、到着後即ホームセンターに買いに走りました。ただ、ベルトはどこのホームセンターでも在庫がありましたが、ディスクペーパーの150mmは置いてませんでした。また、集塵機能もまずまずかと思います。
標準は荒度が80番やすりと粗いめですが馬力がありかつ重さも有り小物の研磨(木工品)に最適、ベルトの取り替えもワンタッチで簡単その物です。サイドの円盤やすりは、はやりのマジックテープですがセンターを合わせるのに一苦労しました。また、ベルト部を立てる事ができ、使い勝手が良いです。ただし、アーレンキでのボルト固定となっており水平と垂直の切り替えが面倒である。ワンタッチに改良して欲しいものだ。また、細めタイプの(仕上げ)ベルトと円盤やすりもはじめから付けて欲しいものだ。最後に、サイドテーブルについてレビューを見たところ野暮ったいとのことであったが、なんの、しっかり固定でき無理矢理に押さえ込まない限りしっかり水平を保持している。値段の割にしっかりした造りで有りお値打ち品のように感じ,気に入っています。
安いのに頑丈で使い易い。全く問題なく使えてます。アルミ、鉄の研磨、バリ取り面取りに重宝してます。縦型で使ってますが機械音も気になりません。お買い得でした。
ただ、ベルト取り付け時にダイヤル回してセンターに来るようにするのですが、はじめはコツが分からずちょっと困りましたが、すぐ慣れました。
エンドレスサンドペーパーの回転状態や、馬力が心配でしたが問題ありません。