シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 自動ステージ
シグマ光機の コントローラドライバ
2軸ステージコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21272247
品番
SHOT-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥148,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
5相ステッピングモータドライバを内蔵した2軸のステージコントローラです。
質量(kg)
2
電源電圧(V)
AC100、50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×52×172
保存温度(℃)
-
消費電力(VA)
50
周囲湿度(%RH)
20〜85
動作温度(℃)
5〜40