曜日別特売
SGSP-60A100 小型自動ゴニオステージ シグマ光機 21272694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGSP-60A100 小型自動ゴニオステージ シグマ光機 21272694
SGSP-60A100 小型自動ゴニオステージ シグマ光機 21272694

小型自動ゴニオステージ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21272694品番SGSP-60A100
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。
耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。
テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mm/130mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。

仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ質量(kg)0.55高さ(mm)(ステージ)30種類傾斜ステージ表面処理(ステージ)黒アルマイト分解能約0.001°/パルス(Full)・約0.0005°/パルス(Half)耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームとウォームホイール移動ガイドクロスローラ回転中心(高さ)100mm/(精度)Φ0.05mm移動量(°)±5位置決め精度(°)±0.004テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60原点センサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする