シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 自動ステージ
シグマ光機の アクチュエータ
コントロールパット/ジョイパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21272728
品番
CJ-200A
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。
仕様
(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
適合
FINE-01y、FINE-503
分解能
0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置決め精度(°)
0.1
原点センサ
無