HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
ハッコーウィック NO.5 2mx3.5mm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21277262
品番
87-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。
BGA などの表面実装を外したあとに残ったはんだの除去に。
トラスコ品番
112-0472
種別
フラックスあり(ロジン)
質量(g)
40
タイプ
レギュラー
長さ(m)
2
線幅(mm)
3.3