アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
球状型ダイヤモンドビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21281627
品番
KZ2
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)
3
形状
球状型
粒度
#150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
刃径(Φmm)
2
アズワン品番
2-031-04
注意
※安全のため、作業中は保護メガネ・防塵マスクなどの保護具を必ず着用してください。※使用最高回転数以上の回転数では使用しないでください。