ピラニ真空計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21282022 品番 GP-1G/WP-02
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。
手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。

用途
真空粗引系の圧力測定
真空排気系の圧力モニタ
真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
真空応用機器のプロセス制御
精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内 測定子WP-02 アズワン品番2-080-02 付属品電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書 質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 使用温度範囲(℃)10〜40 外形寸法(mm)100×130×100 出力DC0〜10mV 非線形 表示アナログ 電源電圧(V)AC100〜240 使用湿度範囲15〜80%(ただし結露なきこと) 測定範囲(Pa)0.4〜2700 設定圧力単位Pa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする