ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 圧力・流量測定
ULVAC(アルバック)の 圧力計
ULVAC(アルバック)の 真空計
ピラニ真空計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21282047
品番
GP-1G/WP-16
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。
手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途
真空粗引系の圧力測定
真空排気系の圧力モニタ
真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
真空応用機器のプロセス制御
精度
直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内
測定子
WP-16
アズワン品番
2-080-04
付属品
電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書
質量(kg)
メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
10〜40
外形寸法(mm)
100×130×100
出力
DC0〜10mV 非線形
表示
アナログ
電源電圧(V)
AC100〜240
使用湿度範囲
15〜80%(ただし結露なきこと)
測定範囲(Pa)
0.4〜2700
設定圧力単位
Pa