アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ラコムエース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21282126
品番
HT‐100VND
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥117,700
販売価格(税別)
¥
107,000
バスケットに入れる
付属品
ポリ水槽
仕様
ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き
寸法(mm)
105×160×281
質量(kg)
2.2
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタル表示・PID制御
ヒーター容量(W)
700
温度設定範囲(℃)
室温+5〜80
アズワン品番
1-103-11
撹拌機
噴流ポンプ
温度調節精度(℃)
±0.1