アズワン
アズワンの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
アズワンの インバータ
アズワンの インバータその他関連用品
連続式フロートセンサー
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21282686
品番
HL-AP-300
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥106,810
販売価格(税別)
¥
97,100
バスケットに入れる
アズワン品番
2-216-02
使用温度範囲(℃)
-20〜80(接液部)
精度
±5mm(液面センサー)、±3.5℃(温度センサー)
出力電圧(V)
1〜5(ステップ電圧出力)
分解能
5mmステップ(液面センサー)、0.5℃(温度センサー)
電源電圧(V)
DC12〜24±10%
使用液
水
測定長(mm)
300
材質(ステム)
PP(ポリプロピレン)
材質(フロート)
PP(ポリプロピレン)