パッキン充填剤入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21282993 品番 PTFE16角×3M
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。

アズワン品番2-311-04 材質充填剤入りPTFE サイズ16角 最高使用温度(℃)260 長さ(m)3 仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする