アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21283867
品番
HPR-4030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥143,000
販売価格(税別)
¥
130,000
バスケットに入れる
仕様
プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0〜99時間59分(装置停止機能付き)
質量(kg)
11
材質(本体)
ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
10
最高温度(℃)
300
型番
HPR-4030
安全装置
過電流保護・過昇温防止
電源コード(m)
2.5、アース付き3Pプラグ
材質(天板)
アルミニウム+セラミックコーティング
アズワン品番
2-644-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000