アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ラコムエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21284384
品番
HT-10DN
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥162,800
販売価格(税別)
¥
148,000
バスケットに入れる
仕様
ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き
寸法(mm)
97×342×231
質量(kg)
3
電源
AC100V 50/60Hz
型番
HT-10DN
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタル表示・白金センサーPID制御
温度設定範囲(℃)
室温+5〜80
アズワン品番
1-915-11
撹拌機
噴流ポンプ
温度調節精度(℃)
±0.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000