エーケーコーポレーション
エーケーコーポレーションの ガラス・樹脂・金属容器
エーケーコーポレーションの びん/容器類
エーケーコーポレーションの バイアル瓶
PFAバイアル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
15
アズワン品番
1-979-04
注文コード
21285075
品番
T46-410
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。
内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。
フラットな外部底でホットプレートに使用できます。
容量(mL)
15
仕様
目盛付き、蓋無し
材質
PFA(フッ素樹脂)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
29×41
口外径(Φmm)
31
アズワン品番
1-979-04