桐山製作所
桐山製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
桐山製作所の 加熱/冷却機器
桐山製作所の マントルヒーター
温度調節器
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21285513
品番
SH-CO15A
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
電源
AC100V 50/60Hz 15A
制御方式
PID制御
型番
SH-CO15A
精度(℃)
±0.5
温度設定範囲(℃)
室温〜300
アズワン品番
1-1068-11